RT07-423 フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84888950

RT07-423 フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84888950
RT07-423 フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] 84888950

フリュードストッパー(クリップタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット(8個)
注文コード
84888950
品番
RT07-423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

フューエルライン、エアコンライン、ブレーキライン、ブレーキライン(バンジョー)、パワステライン、オイルクーラーライン、フレアナット等金属フィッティングに有効で、金属タイプの液漏れをとめることができます。

用途
ブレーキホースや燃料パイプなどを外した際、中の液体が垂れ流しになるのを一時的に止める時に
セット内容
パイプサイズ:5/16用2個、3/8用2個、1/2用2個、パンジョー用:2個
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする