燃料パイプセパレーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84888968
品番
RT-06-1112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

車体に固定しているプラスチック製のクリップ(クランプ)から、パイプを傷つけずに安全にパチッと外すための工具です。

用途
燃料パイプと固定部を外すときに!
材質
ナイロン66
幅(mm)
22
全長(mm)
63
色
ブルー
深さ(mm)
差込口:14
外径(Φ)
差込口:8.8
危険物の類別
非危険物
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする