マルニ(マルニ工業)
E-box 虫ゴムロングサイズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
86502276
品番
85950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム2.5m。
虫ゴムは、英式バルブの空気逆流防止弁です。
ゴム製で劣化しますので、定期的(約1年に一度位)に交換が必要です。
用途
【まとめ買い】適当な長さに切って使えるお徳用虫ゴム2.5m(50個)
色
ブラック
質量(g)
約16
長さ(m)
約2.5
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。