E-box強力パンク修理セット
パンク修理に必要なアイテムが入った強力接着のパッチ入りパンク修理セット。
樹脂製ケース入り。
〈セット内容〉
・パッチ5枚
・ゴムのり1本
・紙やすり1枚
・虫ゴム2本
- 用途
- 【まとめ買い】パンク修理に必要なアイテムが入ったパンク修理セット(50セット)
- 仕様
- 紙やすり:1枚、虫ゴム(本):2
- 容量(mL)
- ゴムのり:8
- 質量(g)
- 約30
- パッチ径(Φmm)
- 1枚(約24×34)、4枚(直径約25mm)
- 内容量
- 1箱(50個)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。
自転車部品 の新着商品
カテゴリ
























