曜日別特売
85945 E-box強力パンク修理セット マルニ(マルニ工業) 86502109

 

85945 E-box強力パンク修理セット マルニ(マルニ工業) 86502109
85945 E-box強力パンク修理セット マルニ(マルニ工業) 86502109
85945 E-box強力パンク修理セット マルニ(マルニ工業) 86502109
85945 E-box強力パンク修理セット マルニ(マルニ工業) 86502109

E-box強力パンク修理セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
86502109
品番
85945
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

パンク修理に必要なアイテムが入った強力接着のパッチ入りパンク修理セット。
樹脂製ケース入り。
〈セット内容〉
・パッチ5枚
・ゴムのり1本
・紙やすり1枚
・虫ゴム2本

用途
【まとめ買い】パンク修理に必要なアイテムが入ったパンク修理セット(50セット)
仕様
紙やすり:1枚、虫ゴム(本):2
容量(mL)
ゴムのり:8
質量(g)
約30
パッチ径(Φmm)
1枚(約24×34)、4枚(直径約25mm)
注意
※返品につきまして・初期不良以外の良品返品はお断りしております。
※初期不良か否かの判断は、全てメーカー判断とさせていただきます。場合によっては、初期不良にあたらない場合がございます。商品のデザイン、仕様は余儀なく変更となる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ修理関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする