ストア・エキスプレス
秋の味覚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88455705
品番
8784-7518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
栗・ぶどう・紅葉・落ち葉をミックスした秋の味覚セットです。かごや器に散らすだけで、卓上や陳列棚を手軽に秋色のディスプレイに演出できます。実りの秋をイメージした彩りで、季節の売り場作りにおすすめです。
用途
内容量:14個 天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質に問題はありません。
種別
味覚セット
材質
ポリエステル・ポリエチレン・天然素材
寸法(cm)
栗:5 ブドウ:10 紅葉:7~8 葉:9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650