曜日別特売

ナチュラル紅葉立ち木

ナチュラル紅葉立ち木 - ストア・エキスプレスナチュラル紅葉立ち木 - ストア・エキスプレスナチュラル紅葉立ち木 - ストア・エキスプレス

天然木を使用したリアルな紅葉立ち木です。赤や黄色の葉が特徴的なモミジは秋の店舗ディスプレイにぴったりです。

用途
室内仕様
幹に天然木を使用しているので、太さ・形・色に個体差があります。あらかじめご了承ください。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
材質
ポリエステル幹:天然木 ベース:木製
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベース寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
884547688186-446200角70×70×150150
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
884545858186-448250角85×85×180189
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥924/税込¥1,016
北海道地方数量1につき¥1,512/税込¥1,663
沖縄地方数量1につき¥2,352/税込¥2,587
離島数量1につき¥2,352/税込¥2,587

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする