曜日別特売
8186-446 ナチュラル紅葉立ち木 ストア・エキスプレス 88454768

高さ150cm

8186-446 ナチュラル紅葉立ち木 ストア・エキスプレス 88454768
8186-446 ナチュラル紅葉立ち木 ストア・エキスプレス 88454768
8186-446 ナチュラル紅葉立ち木 ストア・エキスプレス 88454768

ナチュラル紅葉立ち木

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
88454768
品番
8186-446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

天然木を使用したリアルな紅葉立ち木です。赤や黄色の葉が特徴的なモミジは秋の店舗ディスプレイにぴったりです。

用途
室内仕様
幹に天然木を使用しているので、太さ・形・色に個体差があります。あらかじめご了承ください。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
ベース寸法(mm)
200角
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×150
高さ(cm)
150
材質
ポリエステル幹:天然木 ベース:木製
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥924/税込¥1,016
北海道地方数量1につき¥1,512/税込¥1,663
沖縄地方数量1につき¥2,352/税込¥2,587
離島数量1につき¥2,352/税込¥2,587

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする