R3SC13 REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 88461987

R3SC13 REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 88461987
R3SC13 REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 30g ブラック REALFORCE 88461987

REALFORCE R3S 有線日本語テンキーレス 30g ブラックR3SC13

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461987
品番
R3SC13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980
付属品
キーボード本体 / 取扱説明書(保証書)
仕様
フルNキーロールオーバー
材質
【キーキャップ】PBT
寸法(mm)
142×369×38
質量(kg)
1.1
色
【キーキャップ】ブラック
スイッチ
東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
ケーブル長(m)
1.7
キー数
91
キー配列
日本語
寿命
【スイッチ】1億回以上
キーストローク(mm)
4
印字文字
かな有り
色(本体)
ブラック
インターフェイス
USB
キー
レーザー印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
【キー】30
キーの種類
ステップスカルプチャー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする