曜日別特売

ハンガーラック

ハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイストハンガーラック - ホームテイスト
材質
スチール(粉体塗装) コットン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×45×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×45×180
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-MIP-34-DGY 8846245088462450SH-01-MIP-34-DGY3ダークグレー
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-MIP-34-WH 8846256588462565SH-01-MIP-34-WH1ホワイト
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする