ホームテイスト
ハンガーラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
ダークグレー
ホワイト
質量(kg)
1
1
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88462565
品番
SH-01-MIP-34-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1
色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装) コットン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×45×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×45×180
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません