曜日別特売
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495

SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495
SH-01-LFS-51-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462495

ハンガーワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード88462495品番SH-01-LFS-51-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

シンプルデザインで場所を選ばないハンガーワゴン。
キャスター付きで移動も楽々。
中間ハンガーやBOXの高さを変更出来るので、使いやすい形に変えて使用可能。
ポールの部品をひとつ脱着する事で、ハンガー全体の高さ調整も可能。
上部のハンガーにはずり落ち防止のストッパー付き。
ちょっとした小物やカバンなどを収納しておくのに便利なBOX付き。
移動に便利なキャスターにはストッパーも付いているので固定も可能。

色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.5×37×150/175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59.5×37×150/175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする