曜日別特売

ハンガーワゴン

ハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイストハンガーワゴン - ホームテイスト

北欧ナチュラルな収納家具シリーズ”Sylph”にハンガーラックが登場。
キャスター付きで移動が簡単で収納力も抜群。生活のあらゆるシーンで活躍します。

材質
スチール(粉体塗装) 天然木(ビーチ) ラッカー塗装
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×36×156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×36×156
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-PW-55-WH 8846245988462459SH-01-PW-55-WHホワイト
オープン
¥9,198
¥10,118(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-PW-55-GE 8846247788462477SH-01-PW-55-GEグリーン
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする