曜日別特売
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459

SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459
SH-01-PW-55-WH ハンガーワゴン ホームテイスト 88462459

ハンガーワゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード88462459品番SH-01-PW-55-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

北欧ナチュラルな収納家具シリーズ”Sylph”にハンガーラックが登場。
キャスター付きで移動が簡単で収納力も抜群。生活のあらゆるシーンで活躍します。

色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装) 天然木(ビーチ) ラッカー塗装
質量(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×36×156
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×36×156

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする