曜日別特売

ハンガー

ハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイスト
材質
スチール(粉体塗装) 天然木(ビーチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×44×170
内容量
1台
注意
※天然木を使用しており、製材の向きによって斑がでる場合がありますが天然木の特性としてご理解ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-LFS-882-BK 0001663800016638SH-01-LFS-882-BK1ブラック
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-LFS-882-WH 0001671700016717SH-01-LFS-882-WH5ホワイト
オープン
¥8,198
¥9,018(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする