ホームテイスト
ハンガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
質量(kg)
1
1
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
00016638
品番
SH-01-LFS-882-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
質量(kg)
1
色
ブラック
材質
スチール(粉体塗装) 天然木(ビーチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×44×170
注意
※天然木を使用しており、製材の向きによって斑がでる場合がありますが天然木の特性としてご理解ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
910
/
税込
¥
1,001
北海道地方
数量1につき
¥
1,819
/
税込
¥
2,001
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません