ハンガー
すっきりと魅せる、スマートな立てかけ収納。
シンプルながらもデザイン性の高い、スタイリッシュなハンガーラック。
お部屋の中や玄関などの好きな所に立てかけるだけなので、場所を取らず洋服やコート、カバンなどを簡単に収納することが可能。
見せるインテリアとしてもおすすめ。
スリムな形状なので、壁に立て掛けても空間を圧迫することなくスッキリと配置。
上部フレームの先には落下防止ストッパー付き。
バッグや帽子、衣類ブラシなど、まとめて置いておきたいアイテムも吊るして収納。
壁や床に当たる面には傷を付けないよう保護キャップ付き。
- 材質
- スチール(粉体塗装)
- 質量(kg)
- 1
- 色
- グレー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 40.5×35.5×167.5
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥910/税込¥1,001 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,819/税込¥2,001 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ
































