曜日別特売
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586

SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586
SH-01-MIP-70-GY ハンガー ホームテイスト 00016586

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00016586
品番
SH-01-MIP-70-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

すっきりと魅せる、スマートな立てかけ収納。
シンプルながらもデザイン性の高い、スタイリッシュなハンガーラック。
お部屋の中や玄関などの好きな所に立てかけるだけなので、場所を取らず洋服やコート、カバンなどを簡単に収納することが可能。
見せるインテリアとしてもおすすめ。
スリムな形状なので、壁に立て掛けても空間を圧迫することなくスッキリと配置。
上部フレームの先には落下防止ストッパー付き。
バッグや帽子、衣類ブラシなど、まとめて置いておきたいアイテムも吊るして収納。
壁や床に当たる面には傷を付けないよう保護キャップ付き。

材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
1
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×35.5×167.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする