曜日別特売

ハンガー

ハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイスト

洗練された、スリムなスチールデザイン
置く場所や用途に寄り添い、さまざまなシーンで活躍するハンガー。すっきりとしたフレームとマットなスチールの質感が空間になじみ、静かな雰囲気を演出します。洋服を掛けてコーディネートを楽しむだけでなく、玄関やリビングでは掛 けるアイテムによってディスプレイラックのようにも使えるのが魅力です。省スペース設計のため、壁際やベッドサイドなどの限られたスペースにもすっきりと収まり、空間を落ち着いた印象にまとめてくれます。

材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×36×90
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-MIP-54-DGY 0001683900016839SH-01-MIP-54-DGYダークグレー
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-MIP-54-WH 0001695200016952SH-01-MIP-54-WHホワイト
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-MIP-54-GY 0001740800017408SH-01-MIP-54-GYグレー
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする