曜日別特売
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952

SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952
SH-01-MIP-54-WH ハンガー ホームテイスト 00016952

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード00016952品番SH-01-MIP-54-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

洗練された、スリムなスチールデザイン
置く場所や用途に寄り添い、さまざまなシーンで活躍するハンガー。すっきりとしたフレームとマットなスチールの質感が空間になじみ、静かな雰囲気を演出します。洋服を掛けてコーディネートを楽しむだけでなく、玄関やリビングでは掛 けるアイテムによってディスプレイラックのようにも使えるのが魅力です。省スペース設計のため、壁際やベッドサイドなどの限られたスペースにもすっきりと収まり、空間を落ち着いた印象にまとめてくれます。

色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×36×90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする