曜日別特売

ハンガー

ハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイストハンガー - ホームテイスト

空間のアクセントになるスタイリッシュな佇まい。
3本のスチール脚で支えるミニマルな構造が特徴のハンガー。
美しい木目調、石目調の棚板を組み合わせ、様々なテイストと調和するデザイン。
衣類を収納するだけでなく、小物を魅せるディスプレイ台としても使える為、多様なシーンで活躍。
スリムながら安定感があり、空間を引き締めるアクセントにも。
様々なスタイルの空間と好相性のシャープでモダンなデザイン。
小物が置ける棚板付き。ディスプレイ台としても。
フレームカラーに合わせた棚板柄の組み合わせが空間に馴染みます。
脚裏には床へのダメージを軽減してくれるキャップ付き。

材質
スチール(粉体塗装) 合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×44.5×160.5
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-01-MIP-28-DGY 0001665600016656SH-01-MIP-28-DGYダークグレー
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-MIP-28-WH 0001725900017259SH-01-MIP-28-WHホワイト
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
SH-01-MIP-28-GY 0001760900017609SH-01-MIP-28-GYグレー
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする