曜日別特売
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609

SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609
SH-01-MIP-28-GY ハンガー ホームテイスト 00017609

ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード00017609品番SH-01-MIP-28-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

空間のアクセントになるスタイリッシュな佇まい。
3本のスチール脚で支えるミニマルな構造が特徴のハンガー。
美しい木目調、石目調の棚板を組み合わせ、様々なテイストと調和するデザイン。
衣類を収納するだけでなく、小物を魅せるディスプレイ台としても使える為、多様なシーンで活躍。
スリムながら安定感があり、空間を引き締めるアクセントにも。
様々なスタイルの空間と好相性のシャープでモダンなデザイン。
小物が置ける棚板付き。ディスプレイ台としても。
フレームカラーに合わせた棚板柄の組み合わせが空間に馴染みます。
脚裏には床へのダメージを軽減してくれるキャップ付き。

色
グレー
材質
スチール(粉体塗装) 合成樹脂化粧繊維板
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
43.5×44.5×160.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする