スクリーン

スクリーン - NOJIMA ENGINEERINGスクリーン - NOJIMA ENGINEERINGスクリーン - NOJIMA ENGINEERINGスクリーン - NOJIMA ENGINEERINGスクリーン - NOJIMA ENGINEERING

純正比約80mmロング+軽いスポイラー形状とする事で風防効果を大きく向上。
日本製ならではのクリアな視界は、ロングツーリング時の目の疲れにも効果が期待できます。
前3点は付属の樹脂リベットで固定、後ろ2箇所は純正ボルトで固定します。

付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
スモーク
備考
ロング形状
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00117666NSP639SCS
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする