NSP639SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00117666

 

NSP639SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00117666
NSP639SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00117666
NSP639SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00117666
NSP639SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00117666
NSP639SCS スクリーン NOJIMA ENGINEERING 00117666

スクリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00117666
品番
NSP639SCS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

純正比約80mmロング+軽いスポイラー形状とする事で風防効果を大きく向上。
日本製ならではのクリアな視界は、ロングツーリング時の目の疲れにも効果が期待できます。
前3点は付属の樹脂リベットで固定、後ろ2箇所は純正ボルトで固定します。

付属品
縁ゴム
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
スモーク
備考
ロング形状
加工
不要、無
透過率(%)
保安基準適合
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする