5.5EP 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5.5EP 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139382
5.5EP 手巻用ストレッチフィルム 積水樹脂 00139382

手巻用ストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
幅(mm)430
厚さ(μm)5.5
1巻長さ(m)800
内容量1ケース(6巻)注文コード00139382品番5.5EP
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

手巻き用なので簡単に使用できます
梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です

用途
パレット積み商品の荷崩れを防ぐ
幅(mm)
430
1巻長さ(m)
800
厚さ(μm)
5.5
色
透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする