機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
高延伸3~5倍でコストダウンが可能
従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます
インパクト強度、突差強度に優れています
応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです
柔軟性に優れ、結束力が過大になりません
延伸後も高い粘着性を保持します
フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です
- 用途
- パレット積み商品の荷崩れを防ぐ
- 幅(mm)
- 500
- 色
- 透明
- 内容量
- 1巻
全7種類を絞り込む
厚さ(μm)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ






























