曜日別特売
20NL 機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム 積水樹脂 00139260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20NL 機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム 積水樹脂 00139260
20NL 機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム 積水樹脂 00139260

機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃4日以内出荷とは
この商品は厚さ・1巻長さが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
厚さ(μm)
20
1巻長さ(m)
1000
注文コード
00139260
品番
20NL
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高延伸3~5倍でコストダウンが可能
従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます
インパクト強度、突差強度に優れています
応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです
柔軟性に優れ、結束力が過大になりません
延伸後も高い粘着性を保持します
フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です

用途
パレット積み商品の荷崩れを防ぐ
1巻長さ(m)
1000
厚さ(μm)
20
幅(mm)
500
色
透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする