曜日別特売
SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860

SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860
SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860
SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860
SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860
SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860
SK1811C1K サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 02468860

サーモシャワー混合栓SK1811C1K

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用地区寒冷地
内容量1個注文コード02468860品番SK1811C1K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

【温度をキープ】サーモスタットの浴室混合栓なので、設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりするのを防ぎます。お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
【勢いアップ! 】低水圧で勢いのないちょろちょろシャワーがパワーアップ。肌あたり強めのシャワーに。
【外して洗えるシャワー板】シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
【持ちやすいスリム設計】シャワーヘッドは薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。

用途
浴室水栓
使用地区
寒冷地
取付寸法(mm)
120~200
ホース長さ(m)
1.6
パイプ長(mm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする