THB
ハイパーブローガン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02496230
品番
RTP02-B60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
内部スリット機構により流量がアップ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。操作バランスがよく、引き金を引くことで流量調整できます。
用途
ゴミ・ホコリ・切粉の清掃
材質
アルミダイカスト、真鍮、アルミ他
質量(g)
255
使用空気圧力(MPa)
0~1.0
ノズル長(mm)
44
使用温度
-10~60℃
注意
※本来の用途以外使用しない