カバードリルスクリュー

カバードリルスクリュー - サンコーテクノ

上部ねじ効果により金属屋根をたわませませず、さらに本体とパッキンの密着度が高くなるため防水効果も向上

用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
KTB-9.6 (二面幅 9.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500886SCR-6135N頭部キャップ・座金:ステンレス 本体:スチール製 パッキン:ネオパッキン135
¥16,700
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501252SCR-6115N頭部キャップ・座金:ステンレス 本体:スチール製 パッキン:ネオパッキン115
¥15,700
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501261CR-6135N本体・座金:スチール製 パッキン:ネオパッキン135
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501367CR-6115N本体・座金:スチール製 パッキン:ネオパッキン115
¥9,600
¥7,698
¥8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする