サンコーテクノ
カバードリルスクリュー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
首下長・材質
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100本)
首下長(mm)
135
材質
本体・座金:スチール製 パッキン:ネオパッキン
注文コード
02501261
品番
CR-6135N
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
上部ねじ効果により金属屋根をたわませませず、さらに本体とパッキンの密着度が高くなるため防水効果も向上
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
本体・座金:スチール製 パッキン:ネオパッキン
首下長(mm)
135
呼び径(mm)
6
適合板厚(mm)
2.3~6.0
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
10
適合ビット
KTB-9.6 (二面幅 9.6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。