サンコーテクノ
シールスクリュー ステンレス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
1箱(200本)
1箱(300本)
1箱(400本)
¥16,980
1箱(500本)
¥16,980
首下長(mm)
19
16
19
25
30
35
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
02500789
品番
SP-4X19SWS
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
防水効果を必要とする箇所に最適
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.2~3.2
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
19
材質
本体・座金:ステンレス製 パッキン:EPDM
頭部形状
ナベ頭
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。