サンコーテクノ
ドリルスクリュー ステンレスパック
アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリュー
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~1.6
頭部形状
サラ小頭
頭部径(Φmm)
6
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100本)
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02500701
ALF-4X13SP(100イリ)
13
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500762
ALF-4X16SP(100イリ)
16
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501017
ALF-4X10SP(100イリ)
10
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501236
ALF-4X19SP(100イリ)
19
¥
2,620
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501586
ALF-4X25SP(100イリ)
25
¥
2,960
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください