サンコーテクノ
ドリルスクリュー ステンレスパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
首下長(mm)
19
10
13
16
19
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100本)
注文コード
02501236
品番
ALF-4X19SP(100イリ)
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリュー
用途
おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
首下長(mm)
19
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
1.0~1.6
頭部形状
サラ小頭
頭部径(Φmm)
6
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。