サンコーテクノ
ドリルスクリュー パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(40本)
注文コード
02501541
品番
HEXL-5.5X38P(40イリ)
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
6~12mmまでの鋼板への取付けが可能
用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
スチール製
呼び径(mm)
5.5
適合板厚(mm)
6.0~12.0
頭部形状
六角頭
頭部径(Φmm)
8
首下長(mm)
38
適合ビット
KTB-8 (二面幅 8)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。