転造用駒 平目 ピッチ0.5

転造用駒 平目 ピッチ0.5 - IFANGER転造用駒 平目 ピッチ0.5 - IFANGER

HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット

用途
シングルホルダーと組み合わせて使用します
寸法T(mm)
0.5
コーティング
HSS
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
ホルダー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02499976RDAA-150404-00-0.5-HSS1544RCSR1644
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500238RDAA-200806-00-0.5-HSS2086RCSR2086 , RCSR2586
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする