IFANGER
転造用駒 平目 ピッチ1.5
HSSバー材から削り出しで制作するスイス製の高品質ローレット
用途
シングルホルダーと組み合わせて使用します
寸法T(mm)
1.5
コーティング
HSS
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法b(mm)
ホルダー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02499739
RDAA-200806-00-1.5-HSS
20
8
6
RCSR2086 , RCSR2586
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02499861
RDAA-250806-00-1.5-HSS
25
8
6
RCSR2586
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
02500387
RDAA-150404-00-1.5-HSS
15
4
4
RCSR1644
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません