代表画像
グーリング
6066_超硬3枚刃フラットドリル オイルホール付き FB 200 U 5xD
6066 7.500
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
【OAL】90
【OAL】73
¥19,980
【OAL】81
¥19,980
【OAL】90
¥22,980
【OAL】101
¥25,980
【OAL】116
¥34,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02517930
品番
6066 7.500
参考基準価格(税別)
¥28,390
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
用途
一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。
トラスコ品番
711-8249
全長(mm)
【OAL】90
シャンク長ls(mm)
36
切削径(Φmm)
【DC】7.5
フルート長(mm)
【LCF】50
材質
超硬
刃数
3
先端角(°)
180
接続径(Φmm)
【DCON】8