BC2115 超硬カッター カウンターシンク ストレートカット Minimo 02516600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッター カウンターシンク ストレートカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02516600
品番
BC2115
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

スパイラルカットに比べ、より切削性に優れています。

用途
切削・面取り
仕様
オール超硬/ロー付:ストレートカット
トラスコ品番
353-7440
材質
超硬材
軸径(Φmm)
3
形状
円錐型120°(ストレートカット)
全長(mm)
39
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
30000
軸長(mm)
34
刃長(mm)
5
角度(°)
120
刃径(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする