Minimo
超硬カッター マイクロカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02516591
品番
BC2512
参考基準価格(税別)
¥5,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クロスカットより刃数を40%UPし切削抵抗を軽減
滑らかな切削と美しい仕上がりを実現
加工時の跳ね・食い込みを軽減します
加工時のカエリが出づらいため、工程の短縮に繋がります。
用途
バリ取り・研削・面取り
仕様
オール超硬/ロー付:オール超硬
トラスコ品番
354-0574
軸径(Φmm)
3
形状
テーパー(マイクロカット)
全長(mm)
43
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
48000
軸長(mm)
30
刃長(mm)
13
刃径(mm)
3