日東電工(旧:Permacel)
NITOFLON 粘着テープ ”NO.903-T”(PETはく離ライナー付)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1箱(5巻)
1箱(3巻)
1箱(2巻)
1箱(21巻)
幅(mm)
200
100
150
200
25
250
厚さ(mm)
0.13
0.23
0.08
0.13
0.18
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02565557
品番
903TX13X200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ふっ素樹脂(PEFE)を基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
耐熱性に優れます。
幅のみ別作品製作が可能です。
用途
各種コイル、モーター、リード線耐熱結束。
シュート、ホッパーの摩擦面ライニング。
トラスコ品番
220-6695
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.13
粘着力(N/10mm)
3.7
引張強度(N/10mm)
48.9
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系、はく離ライナー:PET
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60~200