サーキットテープNO.647
耐熱性、耐化学薬品性に優れています。
粘着剤の厚さが4種類あり、さまざまな被着体の凹凸に対応出来ます。
- 用途
- プリント基板端子部メッキマスキング用、シリコーンゴムの固定、シリコーン処理されたセパレータ等の固定として。
- 仕様
- テープカット条件:切断にはカッターが必要
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:シリコーン系
- 色
- 緑
- テープ長さ(m)
- 60
- 引張強度(N/25mm)
- 94.1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
注意
※切断にはカッターが必要です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















