タイタックテープ
自己融着性(東京電力仕様6Y-23)に優れています。
自己融着性のあるテープで電気絶縁用や電線の結束、保護、更には鉄管、配管等の防食、保護用として使用できます。
- 用途
- ハーネス用。
- 仕様
- ●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要
- トラスコ品番
- 134-5489
- 材質
- 基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:ゴム系
- 色
- ブラック
- テープ幅(mm)
- 20
- テープ長さ(m)
- 10
- テープ厚さ(mm)
- 0.5
- 伸び(%)
- 450
- 粘着力(N/10mm)
- 14.67
- 引張強度(N/25mm)
- 49
- 引張強度(N/10mm)
- 19.6
- 粘着力(N/20mm)
- (重ね合わせ方)29.42
- 粘着力(N/25mm)
- 36.73
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大テープ外径(Φmm)
- 112
- 管サイズ(mm)
- 35
- 内容量
- 1箱(200巻)
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



















