曜日別特売
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839

単体画像

HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839
HR-SS160 VWH スタンンドハンガー160 フクダクラフト 02543839

スタンンドハンガー160

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ヴィンテージホワイト
内容量1台注文コード02543839品番HR-SS160 VWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

スリム設計で限られたスペースにも設置しやすい仕様です。
吊り収納の内寸は143cm。ロングコートやワンピースなど 長い衣類の収納に便利です。
服を吊るすスペースは約24cmのコンパクトな造りで、明日着る服を準備して美しく掛けておけます。
また、帰宅時にコートや上着をさっと掛けられる仕様です。
一時掛けに便利で、日常動線に取り入れやすい仕様です。
フレームはアイアン調の粉体塗装で上品な印象です。
使い込まれた風合いを感じるヴィンテージ調の下棚が魅力。バックや小物を置いて魅せる収納が可能です。
耐荷重:ハンガー5kg,下棚10kg,全体耐荷重15kg

用途
サイズ(約)
幅23×奥行39×高さ161.5cm
重量(約)
2.8kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(棚板)化粧繊維板
生産国
中国
色
ヴィンテージホワイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥290/税込¥319
沖縄地方数量1につき¥1,360/税込¥1,496
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする