トガリス ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(400本)
首下長(mm)19
内容量1パック(400本)注文コード02542430品番TS-4X19S(400イリ)
参考基準価格(税別)¥7,390販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能に

用途
とがり先のねじ込み施工で切粉もわずか
首下長(mm)
19
材質
ステンレス製
呼び径(mm)
4
適合板厚(mm)
下地材のみ:0.4~0.8 重ね厚(下地材含む):0.8~1.4
頭部形状
シンワッシャー頭
頭部径(Φmm)
8
適合ビット
TB-2 (+2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※相手部材の厚みをご確認の上で商品を選定してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする