曜日別特売
MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147

MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147
MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147
MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147
MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147
MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147
MEK-139 【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ macros(マクロス) 02575147

【sumuu】 マルチスチームクッカー クムオ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02575147
品番
MEK-139
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

1.5合炊飯と蒸し料理が同時にできるマルチクッカー。
ヘルシーかつ時短、蒸し器や鍋の洗い物も減らせる。
ボタンひとつの簡単操作。
炊飯が終わると自動で保温モードに切り替わる。
玄米や雑穀米など、白米以外の炊飯にも対応。

材質
鉄、アルミニウム、PP、ガラス
厚さ(mm)
内釜:0.6
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
炊飯250、保温32
本体質量(g)
1000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×170×160 ※スチーマー使用時H約200
保温温度
約80℃
温度ヒューズ
192℃
コード長さ(cm)
70
炊飯容量
0.5合~1.5合(0.09~0.3L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする