デジタルスチルカメラ Cyber-shot RX10 V(2100万画素CMOS/光学x25)
【広角から超望遠まで、ズーム全域で高画質を実現する描写性能】日常の撮影や本格的なスポーツ、野鳥撮影など広角撮影から超望遠撮影まで、あらゆるシーンを1台でカバーします。F2.4-4.0の明るさで、超望遠撮影時も高画質で美しいぼけ味の表現が可能です。有効最大約2010万画素の1.0型Exmor RS(TM)CMOSイメージセンサーと高速画像処理エンジンBIONZ XR(TM)により、高品位な画質と豊かな階調を両立します。【リアルタイム認識AF x ファストハイブリッドAFでのブラックアウトフリー高速連続撮影で狙った被写体を逃さない】積層型CMOSイメージセンサー「Exmor RS」と高速画像処理エンジン「BIONZ XR」との組み合わせで、ブラックアウトフリーによるAF/AE追随最高約30コマ/秒の高速連写を実現しました。さらに、AIプロセッシングユニットによる被写体認識とリアルタイムトラッキングにより、動きのある被写体も高精度に追尾します。処理速度の向上により最大546枚まで連続撮影が可能になりました。【日常の一瞬から、こだわりの映像表現まで思い通りに応える動画性能】4K 120pの撮影に対応。S&Qモードでは最大5倍のスローモーション表現やタイムラプス撮影が可能。
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ