【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ
少人数にちょうどいい小さめ2wayホットプレート。(たこ焼き12穴プレートとホットプレート)
プレートを外して丸洗いができ、お手入れ簡単。
ワンボタンの簡単操作。
焦げ付きにくいフッ素樹脂加工プレート。
大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山!
また、2枚のプレートを重ねて収納できて更にスッキリ。
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくく、たこ焼きも返しやすい。
- 材質
- PP、ADC12、PTFE
- 質量(g)
- 約700(平面プレート取付時)
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 定格消費電力(W)
- 450
- プレート
- ヒータ分離式(フッ素樹脂加工)
- プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
- W270×D160×H85
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W220×D145
- 温度ヒューズ
- 216℃
- コード長さ(cm)
- 110
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ

































