曜日別特売
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258

MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258
MEK-143 【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ macros(マクロス) 02597258

【sumuu】2wayミニホットプレート ミーホップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02597258
品番
MEK-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

少人数にちょうどいい小さめ2wayホットプレート。(たこ焼き12穴プレートとホットプレート)
プレートを外して丸洗いができ、お手入れ簡単。
ワンボタンの簡単操作。
焦げ付きにくいフッ素樹脂加工プレート。
大きいホットプレートに比べて気軽に取り出せる、後片付けが簡単、収納場所に困らない等のメリットが沢山!
また、2枚のプレートを重ねて収納できて更にスッキリ。
フッ素樹脂加工で焦げ付きにくく、たこ焼きも返しやすい。

材質
PP、ADC12、PTFE
質量(g)
約700(平面プレート取付時)
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
450
プレート
ヒータ分離式(フッ素樹脂加工)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
W270×D160×H85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W220×D145
温度ヒューズ
216℃
コード長さ(cm)
110

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする