【レジンクラブ】レジンシール
初心者でも順番に沿ってシールとレジンを重ねていくことで、奥行きのある本格的な作品を作ることができるレジン用シールです。情景のレジン第一弾は、満月を背景にした城を桜の花で彩る情景ができる和のデザインです。◆ シールの特徴 ◆・レジンの中に入れたり、外側にはったりすることが出来ます。外側にはる場合はコーティングをしてください。・レジンに埋め込むと透明感あるデザインが出来上がります。・国産品・このシールは極薄の素材を使用しています。・粘着力が強いためシールがはがれにくい素材になっています。ピンセットをご使用ください。
パッケージサイズ 88mm×150mm
シートサイズ 88mm×110mm
- シートサイズ(mm)
- 88×110
- パッケージサイズ(mm)
- 88×150
- 内容量
- 1枚
その他雑貨/インテリア材料 の新着商品
カテゴリ































